PHOENIX CONTACT - CARCASA ME MAX 45 LC 2-2 VPE1 GRIS CLARO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 45.2 mm
Altura - 99 mm
Profundidad - 113.65 mm
Temperatura de operación - -40...105 °C
Con pantalla - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2201328
Ref.Sonepar
766195
EAN
4046356767057
Anchura:
45.2 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
113.65 mm
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Con ranuras de ventilación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


