PHOENIX CONTACT - Carcasa orificio conexión en lado EH 22,5 F-C SS/ABS BK9005 - 2201452
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22.6 mm
Altura - 75.26 mm
Profundidad - 36.95 mm
Material - Otros
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2201452
Ref.Sonepar
534918
EAN
4046356911238
Anchura:
22.6 mm
Altura:
75.26 mm
Profundidad:
36.95 mm
Material:
Otros
Color:
Negro
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Con ranuras de ventilación:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


