PHOENIX CONTACT - Carcasa para carril RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 107.6 mm
Altura - 89.7 mm
Profundidad - 62.2 mm
Temperatura de operación - -40...105 °C
Con pantalla - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2202874
Ref.Sonepar
212450
EAN
4055626257211
Anchura:
107.6 mm
Altura:
89.7 mm
Profundidad:
62.2 mm
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


