PHOENIX CONTACT - Carcasa para electrónica ME 17,5 OT-MSTBO negro - 2909617
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 17.6 mm
Altura - 99 mm
Profundidad - 45.85 mm
Material - Plástico
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2909617
Ref.Sonepar
573985
EAN
4017918405175
Anchura:
17.6 mm
Altura:
99 mm
Profundidad:
45.85 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
9005
Anchura en módulos:
0.0175
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Grado de protección (IP):
IP20


