PHOENIX CONTACT - CARCASA PH2,5/9 19,9X46,8X36,8MM GY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 46.8 mm
Altura - 36.8 mm
Profundidad - 36.98 mm
Receptáculo con revestimiento - Otros
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3209507
Ref.Sonepar
269718
EAN
4046356366960
Anchura:
46.8 mm
Altura:
36.8 mm
Profundidad:
36.98 mm
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Gris
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Versión EMC:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


