PHOENIX CONTACT - Carcasa sin orificio de conexión EH 52,5-C CS/ABS GY7035 - 2200324
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 52.6 mm
Altura - 75 mm
Profundidad - 36.95 mm
Material - Otros
Temperatura de operación - -40...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2200324
Ref.Sonepar
383654
EAN
4046356910156
Anchura:
52.6 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
36.95 mm
Material:
Otros
Temperatura de operación:
-40...80 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP20


