PHOENIX CONTACT - Carcasa zócalo HC-EVO-B10-SHWS-2SSM32-PLRBK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 57 mm
Altura - 74 mm
Profundidad - 92.98 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1407636
Ref.Sonepar
202337
EAN
4046356776981
Anchura:
57 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
92.98 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


