PHOENIX CONTACT - Carcasa zócalo HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK - 1411348
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 51 mm
Altura - 57 mm
Profundidad - 73.23 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1411348
Ref.Sonepar
198624
EAN
4046356929189
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
51 mm
Altura:
57 mm
Profundidad:
73.23 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
no
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


