PHOENIX CONTACT - Carcasa zócalo HC-STA-B06-SLWS-2SSM25-ELC-AL - 1412822
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 52 mm
Altura - 54.6 mm
Profundidad - 70.31 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1412822
Ref.Sonepar
296006
EAN
4055626060804
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
52 mm
Altura:
54.6 mm
Profundidad:
70.31 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
Métrico
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
no
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08


