PHOENIX CONTACT - Carcasa zócalo HC-STA-B24-SLWS-2SSP21-ELC-AL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 57 mm
Altura - 68 mm
Profundidad - 86.78 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de toma
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1412879
Ref.Sonepar
699566
EAN
4055626061283
Anchura:
57 mm
Altura:
68 mm
Profundidad:
86.78 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de toma
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Alimentación de cable de posicionamiento:
En el lado
Posición del grillete:
Parte superior
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
PG
Con tapa con bisagras:
no
Con pieza distanciadora:
sí
Con sellado:
sí
Mecanismo de bloqueo:
Palanca de bloqueo única
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP66
Fuerza del impacto:
IK08
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


