PHOENIX CONTACT - Carril NS 15 PERF 2000MM simétrico perforado - 1401682

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carril NS 15 PERF 2000MM simétrico perforado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm

  • Material - Acero

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 20 mm

  • Grosor del material - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1401682

Ref.Sonepar

182964

EAN

4017918020491

Modelo:

Carril DIN (carril superior) 15 mm

Material:

Acero

Forma de perforador:

Ranura larga

Distancia al centro del orificio de perforación:

20 mm

Grosor del material:

1 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

5.5 mm

Carril DIN. Carril simétrico, material: Acero, perforado, altura 5,5 mm, anchura 15 mm, longitud: 2 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT