PHOENIX CONTACT - Carril NS 15 UNPERF 2000MM simétrico sin perforar - 1401695
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1401695
Ref.Sonepar
383332
EAN
4017918020507
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
5 mm
Carril DIN. Carril simétrico, material: Acero, sin perforar, altura 5,5 mm, anchura 15 mm, longitud: 2 m.


