PHOENIX CONTACT - Carril simétrico NS30/15PERF 2000MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Grosor del material - 15 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3240262
Ref.Sonepar
679338
EAN
4046356480833
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Grosor del material:
15 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


