PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/15 PERF 2000MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/15 mm

  • Material - Acero

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm

  • Grosor del material - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1201730

Ref.Sonepar

383304

EAN

4017918017460

Modelo:

Carril DIN (carril superior) 35/15 mm

Material:

Acero

Forma de perforador:

Ranura larga

Distancia al centro del orificio de perforación:

25 mm

Grosor del material:

1.5 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

15 mm

Carril DIN. Carril simétrico, material: Acero, perforado, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT