PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/15 PERF 755MM - 1207679

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/15 PERF 755MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm

  • Longitud - 755 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1207679

Ref.Sonepar

383309

EAN

4017918932619

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Forma de perforador:

Ranura larga

Distancia al centro del orificio de perforación:

25 mm

Longitud:

755 mm

Altura:

15 mm

Carril DIN. Carril NS 35, perforado, altura 15 mm, longitud 755 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT