PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0806602
Ref.Sonepar
245738
EAN
4017918167424
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


