PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM - 1206476
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1206476
Ref.Sonepar
915195
EAN
4017918170899
Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero, Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, Tamaño del orificio: 5,2 mm x 18 mm, color: plateado
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT