PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/7,5 AL PERF 2000MM

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/7,5 AL PERF 2000MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm

  • Longitud - 2000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0814681

Ref.Sonepar

583415

EAN

4017918982508

Material:

Aluminio

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Forma de perforador:

Ranura larga

Distancia al centro del orificio de perforación:

25 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

7.5 mm

Carril DIN, Anchura: 35 mm, Altura: 7,5 mm, Longitud: 2000 mm, Color: Aluminio.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT