PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/7,5 PERF 2000MM - 0801733

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/7,5 PERF 2000MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm

  • Material - Acero

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm

  • Grosor del material - 1 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0801733

Ref.Sonepar

192798

EAN

4017918006686

Modelo:

Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm

Material:

Acero

Forma de perforador:

Ranura larga

Distancia al centro del orificio de perforación:

25 mm

Grosor del material:

1 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

7.5 mm

Carril DIN. Carril simétrico, material: acero, galvanizado y pasivado de capa gruesa, perforado, altura 7,5 mm, ancho 35 mm, longitud: 2 m.