PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/7,5 PERF 2M NZ REF CUT - 1210239
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Altura - 7.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1210239
Ref.Sonepar
534442
EAN
4046356528580
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Carril simétrico perforado, Perfil estándar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, según EN 60715, material: Acero, galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plata


