PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/7,5 PERF 755MM

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carril simétrico perforado NS 35/7,5 PERF 755MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm

  • Longitud - 755 mm

  • Altura - 7.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1207640

Ref.Sonepar

429047

EAN

4017918932640

Material:

Acero

Forma de perforador:

Ranura larga

Distancia al centro del orificio de perforación:

25 mm

Longitud:

755 mm

Altura:

7.5 mm

Carril DIN. Carril NS 35, altura 7,5 mm, longitud 755 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT