PHOENIX CONTACT - Carril simétrico sin perforar NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carril simétrico sin perforar NS 32 UNPERF 2000MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril G

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de perforador - Ninguno

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1201015

Ref.Sonepar

279719

EAN

4017918017149

Modelo:

Carril G

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de perforador:

Ninguno

Distancia al centro del orificio de perforación:

0 mm

Grosor del material:

1.5 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

15 mm

Carril DIN. Carril en G, material: Acero, sin perforar, altura 15 mm, anchura 32 mm, longitud 2 m.