PHOENIX CONTACT - Carril simétrico sin perforar NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Carril simétrico sin perforar NS 35/15 UNPERF 2000MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Forma de perforador - Ninguno

  • Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm

  • Grosor del material - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1201714

Ref.Sonepar

188970

EAN

4017918017453

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Forma de perforador:

Ninguno

Distancia al centro del orificio de perforación:

0 mm

Grosor del material:

1.5 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

15 mm

Carril DIN. Carril simétrico, material: Acero, sin perforar, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m.