PHOENIX CONTACT - Carril simétrico sin perforar NS 35/15 ZN PERF 2000MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1206599
Ref.Sonepar
154474
EAN
4017918173050
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ranura larga
Distancia al centro del orificio de perforación:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


