PHOENIX CONTACT - Carril simétrico sin perforar NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Longitud - 2000 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1206586
Ref.Sonepar
154473
EAN
4017918173067
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Carril DIN. Carril simétrico, material: Galvanizado, sin perforar, altura 15 mm, anchura 35 mm, longitud: 2 m.


