PHOENIX CONTACT - Carril simétrico sin perforar NS 35/7,5 UNPERF 2000MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801681
Ref.Sonepar
383111
EAN
4017918006648
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


