PHOENIX CONTACT - Carril simétrico sin perforar NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material - Acero inoxidable
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0801377
Ref.Sonepar
710607
EAN
4017918138790
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 35/7,5 mm
Material:
Acero inoxidable
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm


