PHOENIX CONTACT - CBL.CGA.AC EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK11 - 1097298

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CBL.CGA.AC EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK11

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1097298

Ref.Sonepar

1147720

EAN

4055626938004

CHARX connect, Cable de carga AC con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, con capuchón, Color de la carcasa negro-negro, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE), TipoA 2, IECA 62196-2, 32 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIXA CONTACT", cable: 5 m, negro, recto