PHOENIX CONTACT - CBL.CGA.AC EV-T2G3PC-1AC32A-7,0M6 - 1628198
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1628198
Ref.Sonepar
1017467
EAN
4055626395616
CHARX connect, Cable de carga AC móvil con conectores de carga para vehículos e infraestructuras, con capuchones, Color de la carcasa negro-gris, para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV) con entradas de vehículo de tipo 2, compatible con tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 en los postes de carga para la electromovilidad (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo "PHOENIX CONTACT", cable: 7 m, negro, recto, IMPORTANTE: puede que sea necesario organizar los cables.


