PHOENIX CONTACT - CHIP PARA PROTOCOLO IBS SUPI 3 QFP - 2746087
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 5...5 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de funciones - 0
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2746087
Ref.Sonepar
173793
EAN
4017918153588
Tensión de alimentación DC:
5...5 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de funciones:
0
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Bloqueo de función de bloqueo de reinicio:
no
Bloqueo de función de reinicialización automática:
no
Bloque de función de control de contactor:
no
Bloqueo de función de parada de emergencia:
no
Bloqueo de función de instalación de protección que funciona sin contacto:
no
Bloqueo de función de pulsador de confirmación:
no
Bloqueo de función de conmutación de doble mano:
no
Bloqueo de función de selección de módulo de funcionamiento:
no
Bloqueo de función de control de acceso:
no
Grado de protección (IP):
IP00
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Medición de frecuencia:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


