PHOENIX CONTACT - Clavija de pruebas MPS-MT - 0201744
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Muelle
Número de polos - 1
Diámetro de la clavija - 2.3 mm
Alineable - no
Con capacidad de interbloqueo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0201744
Ref.Sonepar
383080
EAN
4017918098803
Tipo de conexión:
Muelle
Número de polos:
1
Diámetro de la clavija:
2.3 mm
Alineable:
no
Con capacidad de interbloqueo:
no
Color:
Otros
Clavija de pruebas de dos partes para la unión de colores individual del conector. Las clavijas de pruebas se conectan en el foso funcional de los bornes en el sist. CLIPLINE complete o en la toma de pruebas prevista..


