PHOENIX CONTACT - CLAVIJA DE PRUEBAS MPS-MT SN - 3212251
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de la clavija - 2.3 mm
Alineable - no
Con capacidad de interbloqueo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3212251
Ref.Sonepar
619551
EAN
4046356517393
Diámetro de la clavija:
2.3 mm
Alineable:
no
Con capacidad de interbloqueo:
no
Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm², superficie estañada, color: plateado
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


