PHOENIX CONTACT - CLAVIJA DE PRUEBAS PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CLAVIJA DE PRUEBAS PRC 5-TC-FS6 8-21

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 5

  • Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V0

  • Mínimo número de ciclos de inserción - 2000

  • Temperatura ambiente - 105...105 °C

  • Temperatura de operación - -40...105 °C

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1621325

Ref.Sonepar

534757

EAN

4046356914727

Número de polos:

5

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V0

Mínimo número de ciclos de inserción:

2000

Temperatura ambiente:

105...105 °C

Temperatura de operación:

-40...105 °C

Clavija de prueba PRC, 2000 ciclos de inserción, con posibilidad de desbloqueo manual, negra, 5 polos, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, con conexión por tornillo para cables con diámetro exterior de 8 mm ... 21 mm.