PHOENIX CONTACT - CLAVIJA DE PRUEBAS PS-6

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CLAVIJA DE PRUEBAS PS-6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...0.75 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3030996

Ref.Sonepar

383973

EAN

4017918818937

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...1 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.25...0.75 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...1 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...1 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Alineable:

sí

Número de polos:

1

Separación modular:

6.2 mm

Material de conexión eléctrica. Bornas. BE2Z3X. Clavija de pruebas PS-6

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT