PHOENIX CONTACT - Clavija reductora RPS en gris

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Clavija reductora RPS en gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión - Otros

  • Número de polos - 1

  • Alineable - no

  • Con capacidad de interbloqueo - no

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0201647

Ref.Sonepar

215589

EAN

4017918099046

Tipo de conexión:

Otros

Número de polos:

1

Alineable:

no

Con capacidad de interbloqueo:

no

Color:

Gris

Clavija reductora, Color: gris

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT