PHOENIX CONTACT - CLAVIJA ST-K4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puente de conmutación
Número de abrazaderas de puente - 1
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Entrada de intensidad nominal - 16 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5025462
Ref.Sonepar
384154
EAN
4017918095321
Modelo:
Puente de conmutación
Número de abrazaderas de puente:
1
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Entrada de intensidad nominal:
16 A
Tasa de voltaje:
400 V
Aislado:
sí
Con protección anti descargas:
no
Método de montaje:
Enchufable
Separación modular:
4.5 mm
Color:
Gris
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


