PHOENIX CONTACT - Combinación de descargadores FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM - 2905466
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-S - sí
Configuración del sistema TT - sí
Número de polos - 2
Corriente de impulsos de iluminación (10/350) - 100 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2905466
Ref.Sonepar
206604
EAN
4046356950169
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-S:
sí
Configuración del sistema TT:
sí
Número de polos:
2
Corriente de impulsos de iluminación (10/350):
100 kA
Tensión continua máxima CA:
350 V
Tensión continua máxima CC:
0 V
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión nominal CC:
0 V
Voltaje máx. PV:
0 V
Nivel de protección contra tensión:
1.5 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
1.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Capacidad de extinción de intensidad de seguimiento:
25 kA
Energía específica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
4 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Test de clase:
Tipo 1 + 2


