PHOENIX CONTACT - Combinación de protección VAL-CPMCB-3C-350/40/FM - 2882776
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Tensión nominal CA - 240 V
Tensión continua máxima CA - 350 V
Nivel de protección contra tensión - 2.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE - 2.5 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2882776
Ref.Sonepar
383793
EAN
4046356175838
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Tensión nominal CA:
240 V
Tensión continua máxima CA:
350 V
Nivel de protección contra tensión:
2.5 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
2.5 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
6 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí


