PHOENIX CONTACT - Combinación de protección VAL-MS 580-ST
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CA - 400 V
Tensión continua máxima CA - 580 V
Nivel de protección contra tensión - 2.5 kV
Fusible de backup integrado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2920434
Ref.Sonepar
671613
EAN
4046356163682
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
580 V
Nivel de protección contra tensión:
2.5 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


