PHOENIX CONTACT - Combinación de protección VAL-MS 750/30/3+0/FH - 2920272
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 15 kA
Tensión nominal CA - 554 V
Tensión continua máxima CA - 760 V
Nivel de protección contra tensión - 2.9 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE - 2.9 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2920272
Ref.Sonepar
706521
EAN
4046356157896
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
15 kA
Tensión nominal CA:
554 V
Tensión continua máxima CA:
760 V
Nivel de protección contra tensión:
2.9 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
2.9 kV
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí


