PHOENIX CONTACT - Compensador tracción STZ 2-MSTBC-5,08 verde

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Compensador tracción STZ 2-MSTBC-5,08 verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 2

  • Contactos de separación modular - 5.08 mm

  • Conexiones de separación modular - 5.08 mm

  • Receptáculo de color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1710492

Ref.Sonepar

534828

EAN

4046356078092

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

2

Contactos de separación modular:

5.08 mm

Conexiones de separación modular:

5.08 mm

Receptáculo de color:

Verde

Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. AA. AAHZBI. Compensador tracción STZ 2-MSTBC-5,08 verde

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT