PHOENIX CONTACT - CONEC. QC 0,5/ 3-ST-3,81 COD. 1=1925346 - 1925346

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONEC. QC 0,5/ 3-ST-3,81 COD. 1=1925346

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1925346

Ref.Sonepar

990608

EAN

4017918592837

Conector para placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mmA², color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Hembra de conexión, Número de potenciales: 3, Número de filas: 1, Número de polos por fila: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: QC 0,5/..-ST, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 º, sistema enchufable: MINI COMBICON, Bloqueo: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja