PHOENIX CONTACT - CONECT QC0,5/2-ST-3,81 COD. 192=1925333

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECT QC0,5/2-ST-3,81 COD. 192=1925333

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1925333

Ref.Sonepar

990435

EAN

4017918592820

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mmA², color: negro, corriente nominal: 6 A, tensión nominal (III/2): 200 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: QC 0,5/..-ST, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 º, sistema enchufable: COMBICON MC 1,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT