PHOENIX CONTACT - CONECTOR - 1298071

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1298071

Ref.Sonepar

1033887

EAN

4063151536725

Conector, Familia de artículos: BPC, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 95 mm², sección máx. de conductor: 120 mm², tensión nominal: 1500, corriente asignada: 350 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 14,1 mm, diámetro de cable máx.: 22,5 mm