PHOENIX CONTACT - CONECTOR 1745917 FMC 1,5/4-ST-3,81 - 1745917

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR 1745917 FMC 1,5/4-ST-3,81

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1745917

Ref.Sonepar

987767

EAN

4046356311038

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mmA², color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: FMC 1,5/..-ST, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 º, sistema enchufable: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja