PHOENIX CONTACT - CONECTOR 5P 17,5X31,3MM GY GN YE - 3212550

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR 5P 17,5X31,3MM GY GN YE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sección transversal del conductor conectable - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.14...1 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.14...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3212550

Ref.Sonepar

738649

EAN

4055626025414

Sección transversal del conductor conectable:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.14...1 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.14...1.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.14...1.5 mm²

Tasa de voltaje:

500 V

Número total de polos (sin toma a tierra):

5

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de polos:

5

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 17,5 A, tipo de conexión: Conexión push-in, número de conexiones: 5, número de polos: 5, sección: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, anchura: 17,5 mm, altura: 31,3 mm, color: gris/verde-amarillo