PHOENIX CONTACT - CONECTOR - 1386381

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - CONECTOR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1386381

Ref.Sonepar

968051

EAN

4063151762629

Conector, Familia de artículos: Sunclix, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mmA², sección máx. de conductor: 6 mmA², tensión nominal: 1100 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 5,5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm. Artículos siguientes a partir de 1774674