PHOENIX CONTACT - CONECTOR CABLE RF-12P2N8A80DU - 1607252
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Tasa de voltaje - 48 V
Apantallado - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1607252
Ref.Sonepar
185276
EAN
4046356174770
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Tasa de voltaje:
48 V
Apantallado:
sí
Conector para cable M23 de 12 polos para montaje macho, recto, codificación N, sentido antihorario, dimensiones del cable 3 13,2 mm.


