PHOENIX CONTACT - Conector conexión QUICKON 3+PE 1/2,5mm² 690V 20A negro con tuerca QUICKON rango de diámetro de cable 6/10mm - 1423987
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1423987
Ref.Sonepar
914334
EAN
4055626366043
Conector, Conexión QUICKON, número de polos: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, negro, con tuerca QUICKON, rango de diámetro de cable: 6 mm ... 10 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT