PHOENIX CONTACT - Conector conexión QUICKON 3+PE 1/2,5mm² 690V 20A negro con tuerca QUICKON rango de diámetro de cable 9/14mm - 1423988
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 690 V
Corriente asignada - 20 A
Número de polos - 4
Grado de protección (IP) - IP66
Número de conexiones por polo - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1423988
Ref.Sonepar
383445
EAN
4055626366050
Tasa de voltaje:
690 V
Corriente asignada:
20 A
Número de polos:
4
Grado de protección (IP):
IP66
Número de conexiones por polo:
1
Codificación del polo:
1, 2, 3, PE
Codificación mecánica:
sí
Codificación por colores/inserción del contacto:
Negro
Disminución de tensión:
sí
Libre de halógenos:
sí
Contactos de acabado de superficie:
Con revestimiento de plata
Resistencia eléctrica de continuidad:
0.004 mOhm
Tensión de sobrecarga nominal:
6 kV
Longitud:
71 mm
Altura:
30 mm
Anchura:
30 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


